Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut
FRESA-A-GRADINI-HSS-SMARTSTEP-D8-20
Cod. art. 0694459820
EAN 4062856812394
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Fori circolari precisi
Nessun cambio utensile e tempi di lavorazione più brevi
- Elimina la preforatura grazie alle punte elicoidali più piccole e alla foratura a punti precisa senza dover essere decentrata
- Elimina la sbavatura aggiuntiva, perché questa funzione viene effettuata dal diametro maggiore del gradino successivo
- Combina vari diametri del foro in un unico utensile
- Foratura a punti molto rapida e foratura più veloce grazie a quattro taglienti ad alte prestazioni e alla tecnologia SMART STEP
Impiego flessibile e razionale
- Ora adatta anche per pezzi più spessi, con spessore del materiale fino a 10 mm (rispetto alle punte a gradini convenzionali limitate alla foratura di lamiera fino a 4 mm di spessore)
- Versione appositamente progettata che combina tutte le dimensioni dei fori (diam. 3,3-10,2 mm) per filetti per fori passanti da M4-M12 a 1,5xD in un unico utensile
- Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali.
- A differenza delle frese a corona con trapano magnetico, evita problemi nell'accesso a punti difficili da raggiungere (ad esempio su travi a T) o a causa della forza adesiva bassa
Foratura estremamente comoda
- Foratura senza sforzo
- Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione
- Nessuna deformazione della lamiera
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Forza ridotta esercitata sull'utensile durante il processo di foratura
Rivestimento antiusura multistrato AlCrN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.050 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati
Impedisce la rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Caratteristiche tecniche(X)
- Assicurarsi che la punta sia sempre sufficientemente raffreddata/lubrificata
- Assicurarsi che l'avanzamento sia regolare
- Osservare la tabella delle velocità
- Non esercitare troppo pressione durante l'operazione di foratura; la punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera
- Prestare attenzione alla lunghezza totale della punta a gradini durante la foratura
Diametro foro min/max | 8-20 mm |
Diametro codolo | 10 mm |
Lunghezza gambo | 25 mm |
Lunghezza | 110 mm |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Superficie | AlCrN |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro |
| Legenda |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Art. n. | Numero gradini | Profondità foro max | Diametro dell'area di foratura [mm] |
| 0694459310 | 6 | 1,5xD | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
| 0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
| 0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| 0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.