Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP
FRESE-GRADINI-SMARTSTEP-HSS-(D4-12MM)

Cod. art. 0694450412

EAN 4065746562164

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Cod. art. 0694450412
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
Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.

Geometria del tagliente curva dinamicamente tra ogni passaggio


  • Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Foratura notevolmente più rapida rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Minimo sforzo necessario

  • Processo di foratura silenzioso e perfettamente controllato

  • Formazione di bavature notevolmente ridotta


Tecnologia SMART STEP


  • Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali punte a gradini

  • Partenza foratura precisa senza centraggio o punzonatura centrale

  • Nessuna deformazione della lamiera

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale

  • Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature


Scanalatura a spirale con molatura profonda


Eccellente evacuazione del truciolo



Gambo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.

  • Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.

  • Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
Istruzioni
  • Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza refrigerante/lubrificante

  • Rispettare la tabella del numero di giri

  • Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica

Diametro foro min/max

4-12 mm

Diametro codolo

6 mm

Lunghezza gambo

24 mm

Lunghezza

67,5 mm

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Superficie

Non rivestito

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Plastica, Legno

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Parametri di taglio
diam. 6,0-40,5
Designazione materiale Resistenza a trazione vc n
diam. 6,0-40,5
art.
Filettature interne (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 18 950 140
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Ghisa
Ghisa ≤ 350 HB 15 1000 120
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 15 1000 120
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 19 1000 150
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Materiali plastici
Materiali plastici termoindurenti 19 1000 150
Materiali termoplastici 19 1000 150
Art. n. Numero gradini Diametro dell'area di foratura [mm]
0694450330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694450529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Parametri di taglio
Per diam. 6,0-37,0 e diam. 6,0-39,0
Designazione materiale Resistenza a trazione vc n
diam. 6,0-37,0
art.
diam. 6,0-39,0
art.
Filettature interne (1a fase di perforazione) a Filettature interne (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 18 950 150 950 140
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Ghisa
Ghisa ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Materiali plastici
Materiali plastici termoindurenti 19 1000 150 1000 150
Materiali termoplastici 19 1000 150 1000 150
Valori di taglio
Per diam. 5,0-29,0 e diam. 6,0-30,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
diam. 5,0-29,0
art.
diam. 6,0-30,0
art.
Foratura (1a fase di perforazione) a Foratura (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Acciaio legato bonificato ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 950 190
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Materiali plastici
Materiali plastici termoindurenti 19 1200 200 1000 200
Materiali termoplastici 19 1200 200 1000 200
Valori di taglio
Per diam. 3,5-29,5 e diam. 4,5-28,5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
diam. 3,5-29,5
art.
diam. 4,5-28,5
art.
Foratura (1a fase di perforazione) a Foratura (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Acciaio legato bonificato ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Materiali plastici
Materiali plastici termoindurenti 19 1700 200 1300 200
Materiali termoplastici 19 1700 200 1300 200
Valori di taglio
Per diam. 4,0-12,0 e diam. 4,0-20,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc n
diam. 4,0-12,0
art.
diam. 4,0-20,0
art.
Foratura (1a fase di perforazione) a Foratura (1a fase di perforazione) a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Acciai basso legati bonificati ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Acciaio legato bonificato ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Materiali plastici
Materiali plastici termoindurenti 19 1500 500 1500 300
Materiali termoplastici 19 1500 500 1500 300
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio