Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Punta elicoidale di precisione per legno LONGLIFE & SPEED

Punta elicoidale di precisione per legno LONGLIFE & SPEED
PUNTA-ELICOIDALE-LEGNO-LS-D12,0MM

Cod. art. 0650311200

EAN 4099618443664

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale di precisione per legno LONGLIFE & SPEED

Cod. art. 0650311200

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 1 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

La punta per legno professionale consente una foratura precisa e senza strappi in vari tipi di legno ed è particolarmente adatta per truciolato duro e rivestito.
  • Foratura precisa e senza fessurazioni per la migliore qualità di foratura

  • Guida ottimale nei fori e perfetta aderenza del tassello grazie al doppio tagliente principale

  • Durata notevolmente maggiore

  • Attrito ridotto e applicazione di forza ridotta per una facile foratura

  • Centraggio ideale grazie alla punta ottimizzata

  • Geometria della scanalatura di nuova concezione per una rimozione senza problemi dei trucioli

  • Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatta per tutti i tipi di legno, nonché compositi di legno e truciolato particolarmente duro e rivestito.

  • Per lavori di precisione nell'industria del legno (falegnameria, restauro, costruzione di strumenti, carpenteria, modellismo, assemblaggio, ecc.)

Diametro (Ø)

12,0 mm

Lunghezza

151 mm

Lunghezza di lavoro

101 mm

Materiale di taglio

HSS

Diametro codolo

10,0 mm

Numero giri consigliati
Diametro punta a forare
in mm
Legno morbido
in giri/min
Legno duro
in giri/min
Truciolato
in giri/min
Resopal
in giri/min
Plastica
in giri/min
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche