Punta fresatrice piatta

Mecchia piatta
MECCHIA PIATTA ATT.1/4 D20MM L150MM

Cod. art. 0650007020

EAN 4050641636850

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta fresatrice piatta

Cod. art. 0650007020
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
Velocità di foratura fino a 10 volte superiore rispetto a una mecchia piatta standard

Punta filettata con avanzamento automatico


  • Si avvita rapidamente nel legno con sforzo minimo richiesto dall'utente


Due taglienti


  • Rapida penetrazione del materiale con una qualità del foro buona


Eccellente e rapida asportazione dei trucioli


  • La speciale curvatura della lama pulisce il foro e evita lo strappo delle fibre.


Codolo esagonale


  • Nessuno slittamento della punta nel mandrino
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Legni di media durezza, legni morbidi, pannelli di fibra, truciolati e materiali di edilizia leggera come i pannelli in cartongesso

Diametro

20 mm

Lunghezza

150 mm

Diametro codolo

1/4 poll.