Punta fresatrice piatta
Mecchia piatta
MECCHIA PIATTA ATT.1/4 D25MM L150MM
Cod. art. 0650007025
EAN 4050641636676
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Punta filettata con avanzamento automatico
- Si avvita rapidamente nel legno con sforzo minimo richiesto dall'utente
Due taglienti
- Rapida penetrazione del materiale con una qualità del foro buona
Eccellente e rapida asportazione dei trucioli
- La speciale curvatura della lama pulisce il foro e evita lo strappo delle fibre.
Codolo esagonale
- Nessuno slittamento della punta nel mandrino
Caratteristiche tecniche(X)
Legni di media durezza, legni morbidi, pannelli di fibra, truciolati e materiali di edilizia leggera come i pannelli in cartongesso
Diametro | 25 mm |
Lunghezza | 150 mm |
Diametro codolo | 1/4 poll. |