Punta kaynak frezesi HSCo Longlife pnömatik aletler için
HSCo punta kaynak frezesi Longlife
PUNTA KAYNAK FREZESİ-HSCO-8X44MM


Register now and access more than 60,000 products
Özel magma çok katmanlı kaplama
- Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü
- Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrü (800°C'ye kadar ısıya dayanıklı), ör. TiN
- Kaplamasız punta çürütme matkap uçlarına kıyasla %50'ye kadar daha hızlı delme hızı
Zorlu frezeleme koşulları için ekstra dengeli uç geometrisi
Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi
Nokta kaynaklarında matkap ucunun mükemmel merkezlenmesi ve hassas delik delme performansı
115° merkezleme ucu
Çapaksız frezeleme
Kesici kenarlarda 180° uç açısı
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Yüksek çekme mukavemetli (<= 1200 N/mm2) kaporta sacı/çelik sac, dökme demir, paslanmaz çelik kaplama, pirinç kaplama, alüminyum kaplama, çinko kaplama, bronz kaplama, bakır kaplama ve plastik panellerde delik delme için uygundur
- 8 mm çapında sabit kesitli sap ve özel sıkıştırma yüzeyli 44 mm uzunluğunda punta kaynak frezesi, tüm geleneksel pnömatik makinelerde (ör. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision vb.) kullanılmak üzere tasarlanmıştır
Sabit bir devir sayısının korunduğundan emin olun
Paslanmaz çelik saclar için maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1200 dev/dk
- ∅ 8 mm için maks. 950 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 730 dev/dk
1200 N/mm2'ye kadar çelik panellerde/kaporta panellerinde maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1650 dev/dk
- ∅ 8-9 mm için maks. 1200 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 950 dev/dk
Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın
Kalite | Würth-Standard |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Diş sayısı | 2 ADET |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Çap | 8 mm |
Uzunluk | 44 mm |
Mil çapı | 7.5 mm |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!