Punta maschio combinata HSS SMART STEP

Punta maschio combi in HSS SMART STEP
MASCHIO-COMBI-ATT.1/4-SMARTSTEP-M10

Cod. art. 0653931000

EAN 4062856844241

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta maschio combinata HSS SMART STEP

Cod. art. 0653931000
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
Maschio combinato corto in HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precisa in un'unica operazione.

3 operazioni in 1: foratura, taglio filettatura e svasatura/sbavatura in una sola operazione


Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi



Il primo maschio combinato con geometria della punta a gradini


  • Lavoro fino al 100% più veloce rispetto ai maschi combinati HSS tradizionali

  • Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve

  • Fori perfettamente circolari ad alta precisione come base ideale per il successivo taglio filettatura di alta qualità

  • Foratura senza sforzo


Filettatura foro passante conforme al calibro a norma ISO 2 (6H)



Attacco esagonale da 1/4 poll.


Impedisce la rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth

Indicazione
  • Generalmente solo per filettature con foro passante con uno spessore del materiale di max 1xD

  • Non sono possibili svasatori a norma DIN74-1 per viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991)

  • Per l'uso in avvitatori a batteria, trapani portatili, verticali e a colonna.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per fori passanti in alluminio, ottone e plastica fino a 1xD (ad es. M6 = spessore materiale 6 mm).

  • Ideale anche per lavorare lamiere in acciaio non legato e legato fino a 600 N/mm² e in ferro malleabile
Istruzioni
  • Ridurre significativamente il numero di giri per il taglio della filettatura e la svasatura/sbavatura dopo la foratura. I parametri di taglio consigliati per i vari materiali e diametri utensile sono riportati nella panoramica dei parametri di taglio.

  • Utilizzare liquido di raffreddamento e lubrificante in quantità sufficienti.

  • Assicurarsi di lavorare perpendicolarmente al materiale. Evitare l'inclinazione: rischio di rottura dell'utensile!

  • Tutte le filettature del maschio combinato devono essere passanti ed estratte dal foro prima dell'inversione. Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare la rottura dell'utensile o dei taglienti.

Tipo filettatura x diametro nominale

M10

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Metallo non ferroso, Acciaio, Ghisa

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 1xD

Qualità

ZEBRA-Premium

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Passo

1,5 mm

Lunghezza

64 mm

Diametro codolo

7,18 mm

Materiale di taglio

HSS

Superficie

Grezzo

Tolleranza maschi

ISO 2 (6H)

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per resistenza alla tensione fino a

600 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Valori di taglio
M3 - M5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Utilizzi M3 M4 M5
vc n f n f n f
da al da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Foratura 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Foratura 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Foratura 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Acciai legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Foratura 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Acciai da nitrurazione ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Foratura 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Foratura 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Acciai super rapidi ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Foratura 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Foratura 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Ghisa sferoidale e malleabile ≤ 350 HB Filettature 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Foratura 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 600 N/mm² Filettature 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² Filettature 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Materiale plastico, duroplastico Filettature 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Materiale plastico, termoplastico Filettature 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = velocità [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per M10 - M12
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Utilizzi M10 M12
vc n f n f
da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Acciai legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Acciai da nitrurazione ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Acciai super rapidi ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Ghisa sferoidale e malleabile ≤ 350 HB Filettature 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Foratura 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 600 N/mm² Filettature 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² Filettature 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Materiale plastico, duroplastico Filettature 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Materiale plastico, termoplastico Filettature 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Per M6 - M8
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Utilizzi M6 M8
vc n f n f
da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Foratura 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Foratura 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Foratura 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Acciai legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Foratura 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Acciai da nitrurazione ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Foratura 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Foratura 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Acciai super rapidi ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Foratura 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Foratura 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Ghisa sferoidale e malleabile ≤ 350 HB Filettature 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Foratura 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 600 N/mm² Filettature 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² Filettature 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Materiale plastico, duroplastico Filettature 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Materiale plastico, termoplastico Filettature 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

x 1 pz.
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio