Punta per gres con gambo cilindrico

Punta per gres con gambo poligonale
PUNTA-A-LANCIA-P-GRESS-GAMBO-ESAG-D10MM

Cod. art. 0641411011

EAN 4062856493333

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta per gres con gambo cilindrico

Cod. art. 0641411011
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
La soluzione ideale anche per piastrelle in gres estremamente duro con durezza della graffiatura fino a 9, oltre che per vetro e porcellana

Design speciale della geometria della piastra in carburo metallico (smerigliatura di precisione multisuperficie)


  • Foratura precisa

  • Foratura precisa e priva di trucioli


Nuovo gambo poligonale


  • Gambo anti-slittamento

  • Ottima trasmissione della coppia


Indicatore di profondità della punta


L'anello colorato indica la profondità di foratura ideale



Raffreddamento non necessario


Foratura a secco

Indicazione
  • Velocità max.: Diametro 5 mm (800 giri/min), diametro 6 e 8 mm (600 giri/min), diametro 10 e 12 mm (400 giri/min), diametro 14 mm (200 giri/min)

  • Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

  • Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg

  • Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, la punta è consumata.

  • Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!

  • Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!

  • Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durante la foratura → Rischio di rottura!

  • Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare

  • Se si utilizza una punta da trapano di 14 mm di diametro, la preforatura deve essere eseguita con una punta da trapano aggiuntiva (8 mm).
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Foratura a rotazione di piastrelle in gres porcellanato e monocottura, vetro (non vetro blindato) e porcellana. Ideale per tapani elettrici e a batteria.

Istruzioni

1. Iniziare la foratura con precisione millimetrica, applicando una leggera pressione


2. Accendere il trapano


3. Esercitare una pressione di contatto adeguata → Il rumore di raschiamento deve essere udibile


4. Ridurre la pressione di contatto una volta penetrata completamente la piastrella

Diametro (Ø)

10 mm

Lunghezza

107 mm

Diametro codolo

10 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Poligono

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE

Ottima protezione con design sportivo