Punta per gres con gambo cilindrico

Punta per gres con gambo poligonale
PUNTA-FRECCIA-GRESS-GAMBO-ESAG-D8MM

Cod. art. 0641418011

EAN 4062856493258

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta per gres con gambo cilindrico

Cod. art. 0641418011
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
La soluzione ideale anche per piastrelle in gres estremamente duro con durezza della graffiatura fino a 9, oltre che per vetro e porcellana

Design speciale della geometria della piastra in carburo metallico (smerigliatura di precisione multisuperficie)


  • Foratura precisa

  • Foratura precisa e priva di trucioli


Nuovo gambo poligonale


  • Gambo anti-slittamento

  • Ottima trasmissione della coppia


Indicatore di profondità della punta


L'anello colorato indica la profondità di foratura ideale



Raffreddamento non necessario


Foratura a secco

Indicazione
  • Velocità max.: Diametro 5 mm (800 giri/min), diametro 6 e 8 mm (600 giri/min), diametro 10 e 12 mm (400 giri/min), diametro 14 mm (200 giri/min)

  • Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

  • Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg

  • Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, la punta è consumata.

  • Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!

  • Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!

  • Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durante la foratura → Rischio di rottura!

  • Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare

  • Se si utilizza una punta da trapano di 14 mm di diametro, la preforatura deve essere eseguita con una punta da trapano aggiuntiva (8 mm).
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Foratura a rotazione di piastrelle in gres porcellanato e monocottura, vetro (non vetro blindato) e porcellana. Ideale per tapani elettrici e a batteria.

Istruzioni

1. Iniziare la foratura con precisione millimetrica, applicando una leggera pressione


2. Accendere il trapano


3. Esercitare una pressione di contatto adeguata → Il rumore di raschiamento deve essere udibile


4. Ridurre la pressione di contatto una volta penetrata completamente la piastrella

Diametro (Ø)

8 mm

Lunghezza

106 mm

Diametro codolo

10 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Poligono

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE

Ottima protezione con design sportivo