Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Punta per legno di precisione LONGLIFE & SPEED con attacco da 1/4 poll.

Punta per legno di precis. LONGLIFE & SPEED corta
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D10-L58-LU32MM

Cod. art. 0650330100

EAN 4099618906039

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta per legno di precisione LONGLIFE & SPEED con attacco da 1/4 poll.

Cod. art. 0650330100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 1 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

La punta per legno professionale consente una foratura precisa e senza incrinature in vari tipi di legno ed è particolarmente adatta per truciolato duro e rivestito.
  • Foratura precisa e senza spaccature per una qualità ottimale del foro grazie ai maschi conici ottimizzati

  • Guida ottimale nel foro e perfetto adattamento dell'ancoraggio grazie al doppio margine

  • Durata di servizio notevolmente maggiore

  • Attrito ridotto e applicazione di forza ridotta per una facile foratura

  • Centraggio ideale grazie alla punta ottimizzata

  • Geometria della scanalatura di nuova concezione per una rimozione senza problemi dei trucioli

  • Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatta per tutti i tipi di legno, compositi di legno e truciolato particolarmente duro e rivestito

  • Per lavori di precisione nell'industria del legno (falegnameria, restauro, costruzione di strumenti, carpenteria, modellismo, assemblaggio, ecc.)

Diametro (Ø)

10 mm

Lunghezza

58 mm

Lunghezza di lavoro

32 mm

Materiale di taglio

HSS

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche