Punta per legno di precisione LONGLIFE & SPEED con attacco da 1/4 poll.
Punta per legno di precis. LONGLIFE & SPEED corta
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D4-L60-LU32MM
Cod. art. 0650330400
EAN 4099618906053
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Foratura precisa e senza spaccature per una qualità ottimale del foro grazie ai maschi conici ottimizzati
- Guida ottimale nel foro e perfetto adattamento dell'ancoraggio grazie al doppio margine
- Durata di servizio notevolmente maggiore
- Attrito ridotto e applicazione di forza ridotta per una facile foratura
- Centraggio ideale grazie alla punta ottimizzata
- Geometria della scanalatura di nuova concezione per una rimozione senza problemi dei trucioli
- Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatta per tutti i tipi di legno, compositi di legno e truciolato particolarmente duro e rivestito
- Per lavori di precisione nell'industria del legno (falegnameria, restauro, costruzione di strumenti, carpenteria, modellismo, assemblaggio, ecc.)
Diametro (Ø) | 4 mm |
Lunghezza | 60 mm |
Lunghezza di lavoro | 32 mm |
Materiale di taglio | HSS |