Punta per legno di precisione LONGLIFE & SPEED con attacco da 1/4 poll.

Punta per legno di precis. LONGLIFE & SPEED corta
PUNTE-LEGNO-HSS-1/4-D5-L60-LU32MM

Cod. art. 0650330500

EAN 4099618906107

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta per legno di precisione LONGLIFE & SPEED con attacco da 1/4 poll.

Cod. art. 0650330500

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 5 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

La punta per legno professionale consente una foratura precisa e senza incrinature in vari tipi di legno ed è particolarmente adatta per truciolato duro e rivestito.
  • Foratura precisa e senza spaccature per una qualità ottimale del foro grazie ai maschi conici ottimizzati

  • Guida ottimale nel foro e perfetto adattamento dell'ancoraggio grazie al doppio margine

  • Durata di servizio notevolmente maggiore

  • Attrito ridotto e applicazione di forza ridotta per una facile foratura

  • Centraggio ideale grazie alla punta ottimizzata

  • Geometria della scanalatura di nuova concezione per una rimozione senza problemi dei trucioli

  • Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatta per tutti i tipi di legno, compositi di legno e truciolato particolarmente duro e rivestito

  • Per lavori di precisione nell'industria del legno (falegnameria, restauro, costruzione di strumenti, carpenteria, modellismo, assemblaggio, ecc.)

Diametro (Ø)

5 mm

Lunghezza

60 mm

Lunghezza di lavoro

32 mm

Materiale di taglio

HSS