Punta speciale per tassello COLDMELT®

Punta speciale per tecnologia COLDMELT
PUNTA-SPECIALE-KSD-10X105

Cod. art. 0650683101

EAN 4046777358384

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta speciale per tassello COLDMELT®

Cod. art. 0650683101
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
Per praticare fori precisi nei pannelli leggeri per i tasselli COLDMELT ®.
Indicazione

Fare riferimento ai dati di progetto per garantire un corretto utilizzo e regolazione della punta.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

10,3 mm

Lunghezza

105 mm

Diametro codolo

10,0 mm

Materiale

Acciaio temprato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Svasatore per punte speciali per tasselli COLDMELT®

SVASATORE-SPECIALE-KSD-10MM

Per la foratura di pannelli leggeri per tasselli COLDMELT®