Punta staccapunti HSCO, rivestimento in TiN
Punta staccapunti HSCo, rivestimento in TiN
FRESA-STACCAPUNTI-TIN-D8MM
Cod. art. 07100088
EAN 4024835246132
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Punta speciale per la rimozione dei punti di saldatura
Grazie alla punta di centraggio fissa non è necessaria alcuna punzonatura centrale
Punta di centraggio PLUS migliorata adatta anche per l'uso su lamiere ad alta resistenza
La geometria della punta ottimizzata assicura una durata superiore rispetto alle punte staccapunti convenzionali.
Adatta con qualsiasi trapano standard
Il rivestimento in nitruro di titanio (TiN) prolunga la durata dei taglienti di due o tre volte
Numero di giri max:
- Ø 6 fino a 1200 giri/min
- Ø 8 fino a 950 giri/min
- Ø 10 fino a 730 giri/min
Suggerimenti per prolungare la durata della punta di centraggio:
- Non usare con trapani dotati di mandrino a percussione o su alberini.
- Impostare il trapano su una velocità adatta; i dispositivi ad aria compressa sono in genere impostati su una velocità troppo alta.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 8 mm |
Lunghezza | 78 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli | 38 mm |