Punta universale MFD-S con gambo dritto
Punta universale MFD-S con gambo cilindrico
PUNTA-UNIVERSALE-MFDS-D6-L150-LU90MM
Cod. art. 0641206015
EAN 4046777378320
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati
- Fori puliti e precisi, anche in caso di foratura alternata in materiali diversi
- Per uso universale
- Foratura precisa in muratura senza rottura
- Foratura ad alta precisione
- Eccellenti risultati di foratura nel metallo
Ottima e rapida evacuazione della polvere di foratura
- Speciale trattamento della superficie
- Profilo brevettato a 4 spirali
Testata PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione!
Caratteristiche tecniche(X)
- Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.
- Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.
Diametro (Ø) | 6 mm |
Lunghezza | 150 mm |
Lunghezza di lavoro | 90 mm |
Diametro codolo | 6 mm |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Dispositivo di fissaggio utensile | Codolo cilindrico |