Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

Punta universale MFD-S, gambo esagonale

Cod. art. 0641264010

EAN 4050641970435

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

Cod. art. 0641264010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 2 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale

Taglienti in carburo metallico affilatissimi con affilatura speciale al diamante su tutti i lati


  • Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare

  • Per uso universale

  • Foratura precisa in muratura senza rottura

  • Foratura ad alta precisione

  • Eccellenti risultati di foratura nel metallo


Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura


  • Speciale trattamento della superficie

  • Profilo a quattro gradini brevettato


Gambo esagonale standard da 1/4 poll.


  • Nessuno slittamento nel mandrino

  • Adatto per qualsiasi portainserti


Testato PGM


Per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Indicazione

Non adatta per la foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, materiale plastico, metallo ecc.

  • Posa di serramenti, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.

Diametro (Ø)

4 mm

Lunghezza

100 mm

Lunghezza di lavoro

39 mm

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono