Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.
Punta universale MFD-S, gambo esagonale
PUNTA-MFDS-1/4POLL-ESAG-D5-L100-LU39MM
Cod. art. 0641265010
EAN 4050641970459
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Taglienti in carburo metallico affilatissimi con affilatura speciale al diamante su tutti i lati
- Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare
- Per uso universale
- Foratura precisa in muratura senza rottura
- Foratura ad alta precisione
- Eccellenti risultati di foratura nel metallo
Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura
- Speciale trattamento della superficie
- Profilo a quattro gradini brevettato
Gambo esagonale standard da 1/4 poll.
- Nessuno slittamento nel mandrino
- Adatto per qualsiasi portainserti
Testato PGM
Per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Non adatta per la foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, materiale plastico, metallo ecc.
- Posa di serramenti, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.
Diametro (Ø) | 5 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Lunghezza di lavoro | 39 mm |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Dispositivo di fissaggio utensile | Esagono |