Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Puszka odgałęźna do ściany pustej

Puszka odgałęźna do ściany pustej
PUSZKA GIPS-KART-H61MM/D68MM

Nr art. 097503080
EAN 4024835036511

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Zintegrowany uchwyt kablowy do przewodów NYM zgodny z normą DIN 60670/DIN 49073
  • Samoczynne blokowanie rurek

  • Otwory rozgałęziające do rurek falistych, przewodów NYM i przewodów niskonapięciowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Głębokość

61 mm

Średnica frezowanego otworu

68 mm

Przeznaczone do płyty o grubości

7 - 40 mm

Warianty przyłącza

Przewody NYM i bardzo niskiego napięcia, 4 rury EN 20

Liczba wlotów kablowych

8 szt

Ilość złączy

7 szt

Nie zawiera halogenu

Nie

Hermetyczność zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o oszczędności energii (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

Nie

Zmniejszający palność

850°C

Stopień ochrony IP

IP 30

Materiał

Polipropylen - PP

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Piła otworowa z pogłębiaczem

PIŁA OTWOROWA Z POGŁĘBIACZEM 68 MM

Do instalacji gniazd urządzeń wyrównanych w płaszczyźnie ścian pustych.