Putzdeckel für Unterputzdose

Putzdeckel für Unterputzdose wiederverwendbar
PUTZDECKL-F.UP-UPD-WVWENDB-D70MM

Art.-Nr. 0975010703

EAN 4065233083776

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Putzdeckel für Unterputzdose

Art.-Nr. 0975010703

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Wiederverwendbarer Putzdeckel für alle gängigen Unterputzdosen. Sowohl für runde, als auch eckige Dosen geeignet.

Der Putzdeckel bietet folgende Vorteile:



  • Schnelles, sicheres Auffinden​ durch lange Fähnchen​

  • Zeit- und kostensparendes Entfernen mittels Lochsäge (Durchmesser 70mm)

  • Zentrierung des Bohrers durch die Fähnchen

  • Kein Nacharbeiten von ausgebrochenen Putzteilen

  • Wiederverwenden des ausgebohrten Deckels

  • Halogenfrei

  • Silikonfrei
Hinweis

Bei eckigen Unterputzdosen bleibt in den Ecken ein minimaler Spalt von 1-2mm!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Putzdeckel wird vor dem Verputzen der Wand auf die Unterputzdose gesetzt. Die Fähnchen sichern leichtes Wiederauffinden des Dosendeckels nachdem der Putz aufgetragen wurde. Die Lochsäge wird mittig zwischen den Markern angesetzt und in den Konus des Deckels gebohrt. Federzieher in das Bohrloch einführen, einrasten lassen und den Putzdeckel einfach herausziehen.

Durchmesser (Ø)

70 mm

Halogenfrei

Ja

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen