Putzpapier

Putzpapier auf Rolle
PUPAP-TAD-ROLLE-2LG-34CM-500BL-ABRISS

Art.-Nr. 0899800071

EAN 7322540183788

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Putzpapier

Art.-Nr. 0899800071
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
Innenabrollung, sehr stark und saugfähig.
  • Die zweilagigen extra starke Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich zum Aufwischen von Flüssigkeiten und Trocknen der Hände.

  • Dank ihrer hohen Kapazität reichen die Rollen länger und brauchen nicht so oft ausgewechselt zu werden wegen der guten Aufnahme zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeit geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zellulose

Farbe

Blau

Anzahl Lagen

2 STK

Blattlänge x Blattbreite

34 x 23,5 cm

Rollenlänge

170 m

Rollengewicht

1598 g

Flächengewicht pro m²

20 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandrollhalter für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung

PUPAPHALT-WAND

Stabil und strapazierfähig, geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen
x 1 St.
Abrollständer Putzpapier

ABROLLSTAEND-BOD-KST/MET-1006X646X530MM

Performance Bodenspender
x 1 St.
Wandhalter Performance

PUPAPHALT-WAND-KST/MET-463X646X274MM

x 1 St.
Entnahmebox Performance Innenabrollungsspender

PUPAPBOX-KST-447X328X302MM