Pwr. adapt. f. cordl. LED work lamp Ergopower FLAP
Pwr. adapt. f. cordl. LED work lamp Ergopower FLAP
Ürün no. 0827981001
EAN 4099618398506
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şunun için uygun: | ERGOPOWER FLAP |
Min./maks. nominal voltaj | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Elektrik fişi uzunluğu | 5 m |
Fiş tipi | C |