Płynny plastik 1K-PUR
Płynny plastik 1K-PUR
Register now and access more than 60,000 products
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Jasnoszary |
Gęstość | 1,4 g/ml |
Możliwość chodzenia po maks. | 24 h |
Odporność na deszcz przez | 4 h |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 35 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 90 °C |
Nie zawiera rozpuszczalników | Nie |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Mostkowanie pęknięć | 2 mm |
Zawartość | 6 kg |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 5°C do 30°C |