Płynny plastik 2-składnikowy PUR
Płynny plastik 2-składnikowy PUR
Register now and access more than 60,000 products
Baza chemiczna | 2-składnikowy poliuretan |
Kolor | Brązowy, przezroczysty |
Gęstość | 1,23 g/cm³ |
Możliwość chodzenia po maks. | 24 h |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 90 °C |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Mostkowanie pęknięć | 2 mm |
Zawartość | 12,5 kg |
Masa zawartości, komponent A | 10 kg |
Masa zawartości, komponent B | 2,5 kg |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym, w temperaturze od 10°C do 30°C |