Płyta montażowa do kufrów systemowych 4.4.1 i 4.4.2
Uchwyt kufra systemowego
AY-SYSTEM-UCHWYT OBUDOWY-DM-EHB01
Register now and access more than 60,000 products
- Do montażu na szynach mocujących linii lotniczych lub na bloku modułowym
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 14 mm |
Wysokość | 198 mm |
Długość | 361 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,550 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Materiał | Stal o wysokiej wytrzymałości |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!