Quellschweißmittel WÜTOP Thermo
KLEBST-PVC-QUELSHWSMITT-TRANSP-1250ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
Verschweißung von TPU- und PVC-Folien problemlos möglich.
Zeit- und Kostenersparnis:
Rasches und einfaches verarbeiten durch praktische Pinselflasche (als Zubehör erhältlich).
Wenig Verbrauch
Mit 1 Liter Quellschweißmittel können bis zu 220 m² Bahnenfläche verschweißt werden.
Verarbeitungshinweise
- Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, Öl- und fettfrei sein.
- Die benötigte Menge Quellschweißmittel in die Pinselflasche füllen und den Pinselaufsatz aufschrauben.
- Die Unterdeck- oder Unterspannbahn im Überlappungsbereich zurückschlagen und das Quellschweißmittel auftragen. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung der zu verschweißenden TPU- oder PVC-Folie und die für die Bahn erforderliche Mindestauftragsbreite. Genau so viel Quellschweißmittel auftragen, dass ein flächiger Film entsteht.
- Unterdeck- oder Unterspannbahn umlegen und mit Andrückwalze über die gesamte Naht fest anrollen.
- Unmittelbar nach dem Auftrag, die Unterdeck- oder Unterspannbahn nicht mechanisch belasten.
- Schweißnaht auf Leckagen prüfen.
- Das Quellschweißmittel nicht auf Dauer in der Pinselflasche lagern. Sollte nach Arbeitsende immer entleert werden.
Datenblätter(X)
Chemische Basis | Tetrahydrofuran |
Farbe | Transparent |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / frostfreie Lagerung |
Inhalt | 1250 ml |