Quick-action coupling female flat-face FFX

Quick-action coupling female flat-face FFX

Ürün no. 0866999306

EAN 4058794240214

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Quick-action coupling female flat-face FFX

Ürün no. 0866999306

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

38 mm

Uzunluk

75 mm

Lamalar boyunca genişlik

32 mm

Bağlantı dişi

G 1/2 inç

Bağlantı çapı

38 mm

Malzeme

Çelik

Gövde bağlantı boyutu

1/2 inç / 08

Ürün ağırlığı (parça başına)

2000,000 g

Maks. çalışma basıncı

300 bar

Maks. çalışma sıcaklığı

100 °C

Min. çalışma sıcaklığı

-25 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler