Quincaillerie pour porte coulissante TopLine 110

Quincaillerie pour porte coulissante TopLine 110

Art. N° 0684706070
EAN 4062856709335

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec système de fermeture Soft-Close en option pour un confort accru
  • Quincaillerie pour porte coulissante installée en haut de l'armoire à portes encastrées

  • En raison des rails et des raccords encastrés, le montage est presque invisible

  • Pièce plus silencieuse : Amortissement d'ouverture et de fermeture en option, qui peut également être ajouté à tout moment

  • Design robuste et confortable : Pas de profilé qui gêne de panneau inférieur

  • Presque invisible : Les profilés pour le système coulissant sont encastrés dans le panneau supérieur

  • Gain de temps : Montage et alignement rapides grâce à l'assemblage clipsé sans outil. En outre, la découpe du galet de roulement permet d'insérer rapidement et facilement les éléments coulissants, même lorsque le galet de roulement est déjà collé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pour portes coulissantes d'armoires encastrées

Matière de la porte

Bois

Option d'installation

Encastré

Convient pour poids de porte max.

20 kg

Adapté au nombre de portes

2

Convient pour épaisseur de porte min.

16 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

19 mm

Convient pour épaisseur de porte min./max.

16-19 mm

Convient pour une largeur de porte min.

500 mm

Convient pour largeur de porte max.

1500 mm

Convient pour une largeur de porte min./max.

500-1500 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2000 mm

Réglage de hauteur

+/- 2mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Galet de roulement à sens unique TopLine 110 pour collage

SNGLRL-F.SLIDDRFITT-(TOPLINE-110)-3000MM

Pour installation encastrée et collage dans le panneau supérieur
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit damortissement TopLine 110 + SlideLine 56

DAMP-SET-(TOPLNE-110/SLIDLNE 56)-2DR

En option pour le vissage sous le panneau supérieur qui peut également être réalisé à tout moment
x 1 pcs