Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z100-G

Kit quincaillerie porte coulissante Redoslide Z100-G

Art. N° 0687920250
EAN 4052703537426

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pas besoin de travailler le verre
Indication

Les rails de guidage et les caches ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Disponibles avec raccords pour cache bois ou avec cache pour raccord aluminium. Merci de les commander séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes en verre à pose au plafond et murale.

Capacité de charge

100 kg

Convient pour épaisseur de porte min.

8 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

12,76 mm

Convient pour largeur de porte max.

1600 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2700 mm

Réglage de hauteur

+/- 4mm