Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z300-H Pour pose au plafond et au mur de portes en bois, notamment de portes lourdes

Quincaillerie porte coulissante Redoslide Z300-H

Art. N° 0687920100
EAN 4052703537174

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge max.

300 kg

Convient pour épaisseur de porte max.

80 mm

Convient pour largeur de porte max.

4000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

4000 mm

Réglage de hauteur

+10mm / -5mm