Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z40-G

Quincaillerie porte coulissante Redoslide Z40-G

Art. N° 0687920201
EAN 4053479336046

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pas besoin de travailler le verre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes vitrées. Pour montage mural.

Capacité de charge

40 kg

Convient pour épaisseur de porte min.

6 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

8 mm

Convient pour largeur de porte max.

1000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2200 mm

Réglage de hauteur

+2mm / -3mm

Technique de roulement

Monté sur roulements à friction

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Galet de roulement à sens unique Kit de quincaillerie pour porte coulissante REDOSLIDE Z40-G

GUIDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 pcs
Galet de roulement à sens unique Kit de quincaillerie pour porte coulissante REDOSLIDE Z40-G

GUIDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F9-2M

x 1 pcs
Cache-clip Kit de quincaillerie pour porte coulissante REDOSLIDE Z40-G

CLIP-PAN-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 pcs
Cache-clip Kit de quincaillerie pour porte coulissante REDOSLIDE Z40-G

CLIP-PAN-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-A2-2M

x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système damortissement Pour quincaillerie pour porte coulissante Redoslide

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40G/M35

Fermeture de porte complète en douceur avec mécanisme d'amortissement et de rétraction
x 1 pcs
Kit de capuchons Pour kits de quincaillerie pour porte coulissante REDOSLIDE Z40-G

ENDCAP-SET-(F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G)

Pour façade à clips en aluminium
x 1 pcs