Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z45-H Pour pose au plafond et au mur de portes en bois

Kit quincaillerie porte coulissante Redoslide Z45-H

Art. N° 0687920001
EAN 4052703536405

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Qualité supérieure grâce au plastique de haute qualité

  • Facile à utiliser et à installer
Indication

Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

45 kg

Capacité de charge max.

45 kg

Convient pour épaisseur de porte min.

30 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

40 mm

Convient pour largeur de porte max.

1000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2200 mm

Réglage de hauteur

+/- 3mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Galet de roulement perforé unilatéral pour quincaillerie pour porte coulissante REDOSLIDE Z45-H

SNGLGDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z45-1,7M

x 1 pcs
Galet de roulement perforé unilatéral pour quincaillerie pour porte coulissante REDOSLIDE Z45-H

SNGLGDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z45-2,0M

x 1 pcs
Jeu de supports Pour le montage mural de la quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z45-H

ANGL-SET-F.SLIDDR-REDOSLID

x 10 pcs