Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-H/Z60-HW Pour pose au plafond et au mur de portes en bois

Kit quincaillerie porte coulissante Redoslide Z60-H

Art. N° 0687920020
EAN 4052703536597

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Qualité supérieure grâce au plastique de haute qualité

  • Facile à utiliser et à installer

  • Très facile à utiliser

  • Le système d'amortissement freine doucement les portes et les place en position ouverte ou fermée, afin de répondre aux demandes les plus élevées en matière d'espace de vie

  • Commande de synchronisation en option pour l'ouverture simultanée de 2 portes

  • Amortissement disponible sur un côté ou les deux
Indication

Les rails de guidage et les caches ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

60 kg

Capacité de charge max.

60 kg

Convient pour épaisseur de porte min.

30 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

40 mm

Convient pour largeur de porte max.

1600 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2700 mm

Réglage de hauteur

+/- 3mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système damortissement Pour quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z-10-60KG

Fermeture de porte complète en douceur avec mécanisme d'amortissement et de rétraction
x 1 pcs