Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HND/Z60-HNW Pour montage mural ou au plafond des portes en bois

Kit quincaillerie porte coulissante Redoslide Z60-HNW

Art. N° 0687920025
EAN 4052703536610

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés

  • Faible hauteur d'installation : seulement 31 mm

  • En raison de la faible hauteur d'installation, aucun panneau supérieur n'est nécessaire
Indication

Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

60 kg

Capacité de charge max.

60 kg

Convient pour épaisseur de porte min.

30 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

40 mm

Convient pour largeur de porte max.

1600 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2700 mm

Réglage de hauteur

+1mm / -3mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système damortissement Pour quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z-10-60KG

Fermeture de porte complète en douceur avec mécanisme d'amortissement et de rétraction
x 1 pcs