REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW Quincaillerie pour porte coulissante intérieure Pour pose au plafond et au mur de portes en bois
Kit quincaillerie porte coulissante Redoslide Z100-H
Register now and access more than 60,000 products
- Qualité supérieure grâce au plastique de haute qualité
- Facile à utiliser et à installer
- Très facile à utiliser
- Le système d'amortissement freine doucement les portes et les place en position ouverte ou fermée, afin de répondre aux demandes les plus élevées en matière d'espace de vie
- Commande de synchronisation en option pour l'ouverture simultanée de 2 portes
- Amortissement disponible sur un côté ou les deux
Les rails de guidage et les caches ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 100 kg |
Capacité de charge max. | 100 kg |
Convient pour épaisseur de porte min. | 30 mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 40 mm |
Convient pour largeur de porte max. | 1600 mm |
Convient pour hauteur de porte max. | 2700 mm |
Réglage de hauteur | +/- 3mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!