RGBW-ZigBee/Alexa-Controller für FLB-24-6-RGBW
ZigBee-Controller 24V, RGBW
SCHALT-EL-ZIGBEE-CTRLR24V-96W-RGBW
Art.-Nr. 0976522192
EAN 4099618607134
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- ZigBee-Controller zum Schalten und Steuern von 24V-RGBW-Leuchten über externe Geräte mittels einer ZigBee Bridge (z.B. Philips Hue Bridge 2.0) oder Alexa (ZigBee Hub)
Folgende Funktionen gesteuert werden:
- Licht an-/ausschalten
- Alle 4 Farben (rot, grün, blau und extra warmweiß) können separate angesteuert werden
- Lichtszenen einzeln abrufbar
- Stufenloses Dimmen
- Memory-Funktion: Speichert die letzte Farbeinstellung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung | 96 W |
Kabellänge (primär) | 150 mm |
Kabellänge (sekundär) | 150 mm |
Anzahl Anschlüsse | 7 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 145 mm |
Breite | 46 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x ZigBee-Controller RGBW mit 7-fach-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!