Raccord BRK 3 voies avec raccord pour cloison

Connecteur BRK, 3 voies, avec raccord pour cloison
RACCORD BRK 3 VOIES M16-M16

Art. N° 0885331805
EAN 4046777434958

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires.


  • Union rapide

  • Retrait impossible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Filetage de raccordement (D/D1)

M16 x 1,5

Filetage de raccordement 2 (D2)

FT M16 x 1,5

Longueur (L)

21 mm

Matière

Laiton