Raccord W-QUICLIP
Etrier W-QUICLIP
AGRAFE W-QUICLIP 35-40 MM / DIGA
Art. N° 0864930040
EAN 4045727386958
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Etriers verrouillables
- Forces de maintien élevées
- Résiste à des températures comprises entre -25°C et +80 °C (jusqu'à +110 °C pendant de courtes périodes)
- Matériau : Polyamide 6
- Sans halogène ni silicone
- Trou débouchant de 5 mm de diam., ce qui permet également une fixation classique à l'aide de clous d'ancrage ou de vis à bois aggloméré
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation rapide des tuyaux d'installation auxiliaire en plastique avec une légère résistance à la compression, des tuyaux renforcés en plastique avec une force de compression moyenne à élevée et des tuyaux blindés en acier conformément à la norme DIN EN 50086-1 sur les substrats en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous en bande G1.4
![]() | |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Gris |
Longueur de la plaque de base (A) | 42 mm |
Largeur de la plaque de base (B) | 17 mm |
Distance entre le centre du tuyau et le support (C) | 38 mm |
Plage de serrage min./max. (ØD) | 35-40 mm |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Résistance thermique min./max. | -25 jusqu'à 80 °C |