Raccord à vis enfichable avec bague de serrage

Raccord à enfoncer avec bague de serrage
RACCORD A SERRAGE DN20 (1') X 22 MM

Art. N° 0886000509
EAN 4048539225507
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Raccord étanche métallique à visser pour le raccordement simple d'un tuyau annelé en acier inoxydable à d'autres types de tuyaux, systèmes et appareils
  • Grâce à sa protection anti-dérapante, le tuyau annelé en acier inoxydable maintient sa position une fois inséré

  • Pas d'outil spécial requis

  • Résistance thermique jusqu'à +200°C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Laiton, convient à l'eau potable

Largeur nominale DN

DN 20

Diamètre de bague de serrage

22 mm

Résistance thermique max.

200 °C

Pression de service max.

10 bar

Surplat

32mm

Largeur au niveau des méplats 2

36mm

Largeur au niveau des méplats 3

36mm

Longueur

55 mm

Profondeur d'insertion

22 mm

Profondeur d'insertion 2

15,5 mm