Raccord adaptateur équerre pour panneau solaire

Raccord adaptateur équerre pour panneau solaire
ADAPTER VOOR STANDAARD DAKHAAK

Art. N° 08659998

EAN 4047376733930

Prix affichés aux clients après connexion
Raccord adaptateur équerre pour panneau solaire

Art. N° 08659998

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour la fixation des rails de montage ZEBRA aux fixations pour panneaux solaires et aux crochets de toit standard

L'adaptateur de cornière peut compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 20 mm à l'aide du trou oblong



Nervurage sur la cornière


Verrouillage positif ou par friction optimal avec rail de montage



Intégralement prémonté


Les rails de montage peuvent être fixés sur l'adaptateur de cornière sans travail préparatoire

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour vis

M8

Diamètre du trou (a)

9 mm

Diamètre de fente (b)

9 mm

Matière

Aluminium

Épaisseur

8 mm

Longueur

85 mm

Largeur

38 mm