Raccord d'alignement Pour portes coulissantes de meubles

Raccord d'alignement porte coulissante 2320 mm
DEURRICHTER VOOR SCHUIFD. 1 STUK

Art. N° 0684700054
EAN 4024835849043

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Pour éviter la déformation des portes coulissantes de meubles, pour façades droites

  • Longueur de 2 320 mm, découpe possible aux dimensions souhaitées

  • Rainure de fixation, 11x11 mm

  • Trou de fixation, ∅35x12 mm
Indication

2 pièces par porte recommandées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier / plastique

Longueur

2320 mm

Convient pour épaisseur de porte min.

16 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

25 mm