Raccord d'angle plat VARIFIX® galvanisé à chaud, 90° avec 4 trous
Raccord d'angle plat 90°, 4 trous pour Rapid Ecrou GAC
RACCORD PLAT 90° GALVA 4 TROU RAPIDECROU
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
- Pour raccords d'angle, montages cadres, création de consoles sur mesure et structures libres
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41x82mm |
Longueur (L) | 55 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Longueur du bras (LS) | 47 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Entraxe (LA) | 0 mm |
Poids | 325 g |
Finition | Galvanisé à chaud |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!