Raccord d'angle plat VARIFIX® galvanisée à chaud, 90° avec 8 trous

Raccord d'angle plat 90° VARIFIX, 8 trous pr Rapid Ecrou GAC
RACCORD PLAT 90° GALVA 8 TROU RAPIDECROU
VARIFIX

Art. N° 5254004051
EAN 4065233065147

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour la fixation de rails de montage en C en combinaison avec le Rapid Ecrou
  • Pour raccords d'angle, montages cadres, créations de consoles sur mesure et structures libres
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour rail de montage

41x82mm
41x44mm
41x124mm
41x62mm
41x41mm
41x22mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Longueur (L)

117 mm

Épaisseur (t)

6 mm

Longueur du bras (LS)

47 mm

Longueur du trou oblong (LL)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB)

20 mm

Entraxe (LA)

62,5 mm

Poids

662 g

Finition

Galvanisé à chaud

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 Pour les profils 41, peut être utilisé à lextérieur

RAPID ECROU PROFIL 41 GAC M10

x 20 pcs