Raccord d'angle pour terrasse

Raccord d'angle pour terrasse
RACCORD DE TERRASSE OVALE-ALU-60X60X7
ZEBRA

Art. N° 090700090
EAN 4050382293985

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Raccordement simple et rapide des lames de terrasse en bois sans liaison vissée visible

Empêche l'accumulation d'humidité entre les planches et l'ossature



Les planches peuvent gonfler et rétrécir dans n'importe quelle direction



Durable et résistant à la corrosion grâce à l'utilisation d'aluminium



Réglage variable de la largeur de la jointure



La nouvelle cornière a été spécialement développée pour la construction de terrasses en bois


  • Invisible : la cornière se visse sur la partie inférieure de la planche (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) et se fixe solidement au raccord précédent.

  • Robuste : les forces de construction sont absorbées directement par le raccord.

  • Longue durée de vie : un espace est laissé entre les planches et l'ossature pendant l'installation, de telle sorte que la structure est ventilée par le dessous, empêchant l'accumulation d'humidité. En outre, le fait de visser les planches d'un seul côté garantit que le bois peut être positionné librement.

  • Facile à utiliser : la cornière peut être montée sans pré-perçage ou autres opérations préliminaires fastidieuses comme le fraisage. Les planches ne nécessitent pas de rainure. Malgré un système de verrouillage positif robuste, le raccord offre une très grande tolérance d'installation allant jusqu'à 15 mm dans toutes les directions.
Indication

CONSEIL : régler le couple sur le tournevis, puisque les vis en acier inoxydable ne sont pas trempées !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (l1)

60 mm

Largeur (b1)

60 mm

Épaisseur (h1)

7 mm

Matière

Aluminium

Largeur de l'articulation

25 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-joint spécial terrasse

SERRE-JOINT PR LA POSE DE TERRASSES450MM

Serrage, ouverture et écartement d'une seule main
x 1 pcs