Raccord de conduite de frein, type A

Raccord de conduite de frein, type A
RACCORD-4,75-SW11-M10X1

Art. N° 0889500
EAN 4011231818216
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
Convient pour diamètre de tuyau extérieur

4,75 mm

Type de filetage x diamètre nominal x pas

M10 x 1

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre nominal (d1)

10 mm

Pas

1 mm

Diamètre intérieur (d2)

5 mm

Surplat (s)

11mm

Longueur (L)

16,7 mm

Embase DIN

F

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Désignation du matériau

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Convient pour constructeur du véhicule

Alfa Romeo
Audi
Austin
BMW
Chevrolet
Citroën
Dacia
Daewoo
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel/Vauxhall
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Suzuki
Talbot
Toyota
Vauxhall
Volvo
Volkswagen
Zastava