Raccord de conduite de frein, type C

Raccord de conduite de frein, type C
RACCORD-P-COND-DE-FREIN-FORD-M10X1

Art. N° 0889510
EAN 4011231818414
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
Convient pour diamètre de tuyau extérieur

4,75 mm

Type de filetage x diamètre nominal x pas

M10 x 1

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre nominal (d1)

10 mm

Pas

1 mm

Diamètre intérieur (d2)

5 mm

Surplat (s)

11mm

Longueur (L)

24,8 mm

Embase DIN

F

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Désignation du matériau

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Convient pour constructeur du véhicule

Fiat
Hyundai