Raccord de conduite de frein, type F

Raccord de conduite de frein, type F
RACCORD-P-COND-DE-FREIN-3/8-24-UNF

Art. N° 0889503
EAN 4053479587851
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
Convient pour diamètre de tuyau extérieur

4,75 mm

Type de filetage

UNF

Diamètre nominal (d1)

3/8 in

Diamètre intérieur (d2)

5 mm

Surplat (s)

11mm

Longueur (L)

21 mm

Embase DIN

F

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Désignation du matériau

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Convient pour constructeur du véhicule

Austin
Morri
Peugeot
Renault
Saab
Talbot
Vauxhall
Volvo