Raccord de conduite de frein, type H

Raccord de conduite de frein, type H
REMLEIDINGSNIPPEL 3/8-24UNF

Art. N° 0889507
EAN 4011231818353
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
Convient pour diamètre de tuyau extérieur

4,75 mm

Type de filetage

UNF

Diamètre nominal (d1)

3/8 in

Diamètre intérieur (d2)

5 mm

Surplat (s)

14mm

Longueur (L)

17,5 mm

Embase DIN

E

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Désignation du matériau

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Convient pour constructeur du véhicule

Austin
Citroën
Fiat
Morri
Peugeot
Saab
Vauxhall
Volvo