Raccord de conduite de frein, type S
Raccord de conduite de frein, type S
RACCORD-P-COND-DE-FREIN-3/8-24-UNF
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diamètre de tuyau extérieur | 4,75 mm |
Type de filetage | UNF |
Diamètre nominal (d1) | 3/8 in |
Diamètre intérieur (d2) | 5 mm |
Surplat (s) | 10mm |
Longueur (L) | 18 mm |
Embase DIN | E |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Désignation du matériau | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Convient pour constructeur du véhicule | Peugeot |