Raccord de flexible avec embout mâle Série 2000
Raccord de flexible avec embout enfichable série 2000
Register now and access more than 60,000 products
Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.
Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Raccords étanches à l'air
Faible consommation d'énergie et efficacité élevée
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.
Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé
Matériau : Acier
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Convient pour diamètre interne de flexible | 13 mm |
Convient pour diamètre externe de flexible | 19 mm |
Longueur (L) | 45 mm |
Finition | ZN 8 argent |
Pression max. | 16 bar |
Capacité de débit | 2100 L/min |