Raccord de réduction, droit
Raccord de réduction, droit
DKO 6L8L
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 6 mm |
Diamètre 2 | 8 mm |
Diamètre de joint torique | 4 mm |
Diamètre de joint torique 2 | 4 mm |
Epaisseur de joint torique | 1,5 mm |
Epaisseur de joint torique 2 | 1,5 mm |
Dimension de filetage | M12 x 1,5 |
Dimension de filetage 2 | M14 x 1,5 |
Matière | Acier |
Pression de service | 315 bar |
Poids du produit (par pièce) | 15 g |